Fehér acél mérőszalag tokban 10 m

Cikkszám: 462390 10
(3,22 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 48,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 10 m
Szalagszélesség 10 mm
Tok hossz 79 mm
Tok szélessége 20 mm
Tok magassága 79 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Leírás

Kivitel:

Fehér, mindkét oldalon beégetett festésű acél mérőszalag. Edzett, rozsdával és nedvességgel szemben ellenálló szalag, a fehér műgyanta bevonatnak köszönhetően kopásálló. Lehajtható mérőhorog (mérés kezdete a horog belső oldalától). Erősen ütésálló műanyag tok.