Valkea teräsnauhamitta kotelossa 10 m

Tuote nro.: 462390 10
(3,70 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 55,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 10 m
Nauhan leveys 10 mm
Kotelon pituus 79 mm
Kotelon leveys 20 mm
Kotelon korkeus 79 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Kuvaus

Malli:

Valkoinen, molemmilta puolilta polttomaalattu teräsnauhamitta. Karkaistu nauha kestää ruostetta ja kosteutta. Valkoinen keinohartsipinnoite suojaa kulumiselta. Taitettava päätyhaka (mitan alkukohta haan sisäpuolella). Kotelo iskunkestävää muovia.