Bílé ocelové pásmo v pouzdře, Délka pásma: 10m

Artiklové číslo: 462390 10
Cena za 1 ks (CZK 83,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 280,00 CZK / ks
  • 2 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená; Bílá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření max. 10 m
Šířka pásu 10 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 79 mm
Šířka krytu/rámu 20 mm
Výška krytu/rámu 79 mm
Barva krytu/rámu Zelená
Materiál ocel; plast
Nerez ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497
Číslo výrobce 303174010CH1
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Bílé ocelové pásmo oboustranně lakované vypalovacím lakem. Kalené pásmo odolné proti korozi a vlhkosti a díky bílému vrchnímu nátěru umělou pryskyřicí je odolné proti oděru. Sklopný měřicí háček (měřicí okraj na vnitřní straně háčku). Pouzdro z plastu odolného proti nárazu.