{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 863 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Meetbereik | 100 mm - 200 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,006/0,007 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Aantal meetkoppen | 4 | |
| Instelring-⌀ | 125 / 175 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |
| Artikelnummer | 428752 100-200 | |
| EAN/GTIN | 5051102207694 |