{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
| Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Bruglengte | 100 mm | |
| Doorsnede liniaal | 15×4 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Diepteschuifmaat |
| Artikelnummer | 418697 250 | |
| EAN/GTIN | 7630041106558 | |
| Nummer fabrikant | 00530448 |