Trapladder met treden, dubbelzijdige toegang met clip-step 2x14 treden

Artikelnummer: 41614
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×14
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41614
EAN/GTIN 4031405416147
Nummer fabrikant 041614
L-nummer L90110 694

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Treeplank met clipsteun voor optimale slipweerstand
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Vanaf zeven niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Verkrijgbaar met en zonder voetsteunen
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4800 mm
  • Hoogte: 3250 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Opstaptrede
  • Staplengte: 2570 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x14 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 760 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen