{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | kónické | |
| Dolní vnější šířka | 0,76 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 14 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 4,8 m | |
| Skládací | ano | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Délka kroku | 2,57 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné polyesterové popruhy | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 3,25 m | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 41614 | |
| EAN / GTIN | 4031405416147 | |
| Číslo výrobce | 041614 | |
| L-číslo | L90110 694 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |