• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step 2x14 Stufen

Artikel-Nr.: 41614
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung konisch
untere äußere Breite 0,76 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 14
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 4,8 m
klappbar ja
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Schritt-Länge 2,57 m
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit beidseitig
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 3,25 m
Farbe silber
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41614
EAN / GTIN 4031405416147
Herstellernummer 041614
L-Nummer L90110 694
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4800 mm
  • Höhe: 3250 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: clip-step
  • Schrittlänge: 2570 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 760 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja