Escabeau à marches accessible des deux côtés avec clip-step 2x14 marches

Réf.: 41614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,76 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 14
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 4,8 m
Propriété repliable oui
Surface des marches stries
Longueur de marche 2,57 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 3,25 m
Couleur argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41614
EAN / GTIN 4031405416147
Réf. fabricant 041614
Article hors catalogue L90110 694
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Clip de support de marche-étape pour une résistance au glissement optimisée
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Disponible avec et sans repose-pieds
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4800 mm
  • Hauteur : 3250 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Longueur du pas : 2570 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x14 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 760 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui