Ronde borstel smal ongetordeerd RBU Ø 150x12x31,75 mm asgat DIAMANT-filamentdraad-Ø 0,35 mm korrel 600

Artikelnummer: 4007220159859
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220159859
EAN/GTIN 4007220159859
Nummer fabrikant 79184323

Omschrijving

Omschrijving:

Borstels met het belegmateriaal diamant (DIA) zijn geschikt voor toepassingen die bijzondere eisen stellen aan de agressiviteit van de borstel. Zij zijn vooral te gebruiken op materialen met hoge materiaalvastheid. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., van: 1000 RPM
  • RPM, opt., tot: 3500 RPM
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Inbouwbreedte: 13 mm
  • Ø asgat: 31.8 mm
  • Afmeting spiebanen in borstels: 6,4 x 3,2 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Belegmateriaal: Diamant (DIA)
  • Korrelgrofte: 600
  • Lengte, beleg: 28 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Hardmetaal
    • Slijtvaste lagen (opspuit- en gebrande legeringen)
    • Bewerkbare materialen: Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Hardmetaal; Slijtvaste lagen (opspuit- en gebrande legeringen)

Levering:

  • Adapterset AK 32 a.u.b. apart bestellen.

Geschikte producten

Accessoires