Brosse plate mince non torsadée RBU Ø 150x12x31,75 mm, alésage, filament DIAMANT Ø 0,35 mm, grain 600

Réf.: 4007220159859
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220159859
EAN / GTIN 4007220159859
Réf. fabricant 79184323

Description

Description:

Les brosses avec garniture diamant (DIA) sont appropriées pour les applications requérant une grande agressivité de la brosse. Elles s'utilisent essentiellement sur des matériaux à résistance élevée. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C. Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 3500 RPM
  • Largeur métrique: 13 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Largeur de montage: 13 mm
  • Ø d’alésage: 31.8 mm
  • Dimension rainures de clavette dans brosses: 6,4 x 3,2 mm
  • Ø de garniture: 0.35 mm
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Garnissage: Diamant (DIA)
  • Granulométrie: 600
  • Longueur, garniture: 28 mm

Avantage(s):

  • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d’alésage variable.
  • Possibilité de regroupement sans jeu en rouleaux de grande largeur grâce à une conception particulière. Cela permet une finition de surface homogène.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage
  • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Carbure
    • Revêtements anti-usure (alliages pulvérisés et d’apport)
    • Matériaux pouvant être usinés: Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane; Carbure; Revêtements anti-usure (alliages pulvérisés et d’apport)

Livraison:

  • L’assortiment d'adaptateurs AK 32 doit être commandé séparément.

Produits adaptés

Accessoires