Africhtdiamant Ø 6x81 mm 0,2 karaat voor het profileren en africhten van stiftstenen

Artikelnummer: 4007220103494
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
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220103494
EAN/GTIN 4007220103494
Nummer fabrikant 33301000
L-nummer L51090 52

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame africhtdiamant met grote diamantpunt voor het profileren en africhten van stiftstenen, slijpschijven en Poliflex-slijpstiften. Met deze africhtdiamant kunnen bot geworden slijpkorrels en metalen deeltjes uit het slijpgereedschap verwijderd worden en de gewenste geometrische slijplichaamsvormen geproduceerd worden.

Kenmerk:

  • Karaatopgave: 0.2 ct
  • Lengte metrisch: 81 mm
  • Hoogte: 6 mm

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De africhtdiamanten beschermen tegen stoot- en slagvormige belastingen. Bij het inspannen in toestellen diep inspannen en vastdraaien. Met een hellende hoek van 5 tot 15 graden iets onder het midden van de stiftsteen of schijf gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen