Zeskantmoer met conische zitting M20

Artikelnummer: 375384 M20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 35 mm
Sleutelwijdte SW 30 mm
⌀ d2 36 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375384 M20
EAN/GTIN 4030618235675
Nummer fabrikant 23080.0520

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd, sterkte 10.

Tip:

Zeskantmoer met vergroot oplegvlak op aanvraag leverbaar.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen