Atlas-steunvijzel 320 mm

Artikelnummer: 374000 320
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6430S
Grootste steunhoogte 320 mm
Kleinste steunhoogte 200 mm
Kop-SW 46 mm
Groefbreedte 22 mm
Belastbaarheid 40 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 374000 320
EAN/GTIN 4020772072575
Nummer fabrikant 72579

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spindel van temperstaal lichaam van grijs gietijzer.
  • Spindel met trapeziumschroefdraad.

Tip:

Met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375030.