Soporte atornillado Atlas, Altura máxima de asiento: 320mm

Número de artículo: 374000 320
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6430S; Atlas-Schraubbock
Altura máxima de asiento 320 mm
Altura mínima de asiento 200 mm
SW cabeza 46 mm
Anchura de ranura 22 mm
Capacidad de carga 40 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 374000 320
EAN / GTIN 4020772072575
Número del fabricante 72579
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

  • Husillo de acero bonificado; cuerpo de fundición gris.
  • Husillo con rosca trapecial.

Nota:

Con taladro de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 − 375030.