Atlas navojni oslonac 320 mm

Artikl br.: 374000 320
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6430S
najveća visina dosjeda 320 mm
najmanja visina dosjeda 200 mm
Glava SW 46 mm
Širina proreza 22 mm
Nosivost 40 kN
Vrsta proizvoda Navojni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 374000 320
EAN / GTIN 4020772072575
Broj proizvođača 72579

Opis

Izvedba:

  • Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od sivog lijeva.
  • Vreteno s trapeznimnavojem.

Napomena:

S provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375030.