Šroubovací podpěrka Atlas, Nejvyšší výška uložení: 320mm

Artiklové číslo: 374000 320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6430S; Atlas-Schraubbock
Nejvyšší výška uložení 320 mm
Minimální dosedací výška 200 mm
Hlava SW 46 mm
Šířka drážky 22 mm
Nosnost 40 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374000 320
EAN / GTIN 4020772072575
Číslo výrobce 72579
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Vřeteno ze zušlechtěné oceli; korpus z šedé litiny (GG).
  • Silné vřeteno s trapézovým závitem.

Poznámka:

Se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.