Spanhaak geslepen M16 9

Artikelnummer: 370074 9
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 9
H1 75 mm
Hoogte H2 36 mm
Lengte 1 60 mm
Fmax. 33 kN
maximaal draaimoment 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Producttype Spanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370074 9
EAN/GTIN 2050001962041
Nummer fabrikant K0014.316160

Omschrijving

Toepassing:

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.