• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Middenbek systeem LANG, Type: 80

Artikelnummer: 363042 80
Korting
€ 106,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Beklengte l 23 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363042 80
EAN/GTIN 4062406221461
Nummer fabrikant 363042 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voorindruk van de tandcontour nodig. Met 3 mm-klemstukniveau en glad spanvlak.

T.b.v.:

Spindellager compleet nr. 363008.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan