FFQ4 D16/.63-03-MMT10-06 frezen met hoge voeding en MULTI-MASTER-schroefdraadspang voor enkelzijdige vierkante wisselplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3439928
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3439928
EAN/GTIN 7291075554076
Nummer fabrikant 3439928

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 7,2 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 0,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 27,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 15,2 mm
  • Interfaces-functies T10
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 7,2 mm
  • diameter (DC/DCX): 7,2 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 16 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 3
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS): 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Lengte functie (LF): 16 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • totale lengte (OAL): 27,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX): 6 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 12 graden
  • koppel (TQ): 28 nxm