FFQ4 D16/.63-03-MMT10-06 fraises 2 tailles à avance élevée avec mandrin de filetage MULTI-MASTER pour plaquettes carrées simple face à 4 arêtes de coupe

Réf.: 3439928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3439928
EAN / GTIN 7291075554076
Réf. fabricant 3439928

Description

Description:

Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 15,2 mm, diamètres (DC/DCX) 7,2 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 3, longueur de coupe max. (APMX) 0,7 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 3, longueur totale (OAL) 27,3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 7.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 7.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 16 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 13 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longueur hors tout (OAL): 27.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 6 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees
  • Couple (TQ): 28 Nxm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier