FFQ4 D16/.63-03-MMT10-06 freze de capăt cu alimentare mare cu mandrină cu filet MULTI-MASTER pentru inserții pătrate cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3439928
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3439928
EAN / GTIN 7291075554076
Număr producător 3439928

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 15,2 mm, diametru (DC/DCX) 7,2 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 3, lungime de tăiere max. (APMX) 0,7 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 3, lungime totală (OAL) 27,3 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 15,2 mm
  • Caracteristici interfețe T10
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 7,2 mm
  • Diametru (DC/DCX): 7,2 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 16 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 3
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,7 mm
  • Dimensiune unitate (DRVS): 13 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 3
  • Lungime funcție (LF): 16 mm
  • Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • Lungime totală (OAL): 27,3 mm
  • Unghi rampă max. (RMPX): 6 de grade
  • Unghi de reglare (KAPR): 12 de grade
  • Cuplu (TQ): 28 nxm