• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FFQ4 D16/.63-03-MMT10-06 frese ad alta capacità con mandrino filettato MULTI-MASTER per inserti quadrati a lato singolo con 4 taglienti

Codice art.: 3439928
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3439928
EAN / GTIN 7291075554076
Codice del produttore 3439928

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 7.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 27.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 7.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 7.2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 16 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Drive Size (DRVS): 13 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 27.3 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 6 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees
  • Forza (TQ): 28 Nxm