F3P 125-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3396142
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396142
EAN/GTIN 7291075460780
Nummer fabrikant 3396142
L-nummer L24050 1745

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, diameter kotter (DC) 12,5 mm, code kotterzitting (SSC) 12, hoek, 1e stap (SIG) 133 Graden, kotterlengte (LPR) 4,9 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,11 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 133 graden
  • Puntlengte (PL) 0,79 mm
  • Lengte kraag (LPR) 4,9 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles