TGAQ D82-3-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3384845
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGFGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3384845
EAN/GTIN 7291075409123
Nummer fabrikant 3384845
L-nummer L23920 183

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 61 mm, totale lengte (OAL) 61 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 61 mm
  • Totale lengte (OAL) 61 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles