HFPL 5004 IC20 Utility, Double-Ended, face machining Insert.

Artikelnummer: 6200043
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200043
EAN/GTIN 7291075034127
Nummer fabrikant 6200043
L-nummer L23940 1285

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 2,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 19 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 170 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 22,1 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,12 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder