MTE D0.67-1-W0.75-14 Indexeerbare draadsnijtandfrezen

Artikelnummer: 3346926
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346926
EAN/GTIN 7291075377422
Nummer fabrikant 3346926
L-nummer L24090 319

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,67″, totale lengte (OAL) 3,35″, bruikbare lengte (LU) 1,18″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,512″
aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,67 1,18″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,551″
  • -vellentelling (NOF): 1
  • totale lengte (OLU): 3,35″
  • -schacht type: Weldon
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles