T890HT FLND5.0-09-1.5-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332805
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332805
EAN/GTIN 7291075384574
Nummer fabrikant 3332805
L-nummer L23980 1833

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,8″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Arbor Style: B
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • aantal snijitems (CICT): 9
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″
  • Hub diameter (DHUB): 3,8″
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen