T890HT FLN D100-12-32-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3315290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315290
EAN/GTIN 7291075384260
Nummer fabrikant 3315290
L-nummer L23980 781

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles