T890HT FLN D040-05-16-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3315285
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315285
EAN/GTIN 7291075384215
Nummer fabrikant 3315285
L-nummer L23980 762

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles