AV-D16-10D-E Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331838
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331838
EAN/GTIN 7291075365122
Nummer fabrikant 3331838
L-nummer L23990 427

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 204,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 204,3 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles