MTF D100-4-32-40 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3323561
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323561
EAN/GTIN 7291075377286
Nummer fabrikant 3323561
L-nummer L24090 37

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 100 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles