MTF D100-4-32-40 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: 3323561
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3323561
EAN / GTIN 7291075377286
Réf. fabricant 3323561
Article hors catalogue L24090 37

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm