MTF D100-4-32-40 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3323561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3323561
EAN / GTIN 7291075377286
Číslo výrobce 3323561
L-číslo L24090 37

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 60 mm