MT LNHU 1403 E20UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Artikelnummer: 3319991
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319991
EAN/GTIN 7291075375381
Nummer fabrikant 3319991
L-nummer L24290 329

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 14 mm, snijplaatdikte (S1) 3,2 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,27 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles