MT LNHU 1403 E20UN IC908 Plaquitas para Fresado Exterior de Roscas Americanas (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS), Perfil Total. Para la Industria General

Número de artículo: 3319991
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3319991
EAN / GTIN 7291075375381
Número del fabricante 3319991
Número L L24290 329

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 1.27 mm, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.27 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″