H600 WXCU 05T312HP IC882 Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges for Fast Feed Machining

Artikelnummer: 3309413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3309413
EAN/GTIN 7291075236859
Nummer fabrikant 3309413
L-nummer L23970 566

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 5,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 5,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,68 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,34 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles