FF FW D80-31.75-09-C Fast Feed Face Mills

Artikelnummer: 3103289
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103289
EAN/GTIN 7291075162226
Nummer fabrikant 3103289
L-nummer L23980 994

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 76 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 59,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 76 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT09T3 in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan