H600 WXCU 05T312HP IC882 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

Número de artículo: 3309413
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3309413
EAN / GTIN 7291075236859
Número del fabricante 3309413
Número L L23970 566

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos