LPGIL 12-11-525T6.5 IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 3307485
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3307485
EAN/GTIN 7291075281200
Nummer fabrikant 3307485
L-nummer L23940 2110

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles