DCNT 085-025-12.7-3/8UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203899
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203899
EAN/GTIN 7291075379914
Nummer fabrikant 3203899
L-nummer L24040 181

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,335″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 1,957″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,335″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 0,59″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,331″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,315″
  • decimale equivalent: 0,335″
  • flensdiameter (DF): 0,669″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 1,957″
  • -puntlengte (PL): 0,051″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles