DCNT175-036-19.05-3/4UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203909
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203909
EAN/GTIN 7291075380019
Nummer fabrikant 3203909
L-nummer L24040 216

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,689″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 2,729″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,689″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 0,945″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,705″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,669″
  • decimale equivalent: 0,689″
  • flensdiameter (DF): 1,063″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 2,729″
  • -puntlengte (PL): 0,106″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles