Klemdraaihouder neutraal, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 6316-100HPmm

Artikelnummer: 320381 6316-100HP
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 16
Opname PSC
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 100 mm
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Reservedeel S07
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320381 6316-100HP
EAN/GTIN 4070445102276

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan