Klemmdrehhalter neutral, PSC, Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß: 6316-100HPmm

Artikel-Nr.: 320381 6316-100HP
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 16
Aufnahme PSC
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
Ersatzteil S07
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320381 6316-100HP
EAN / GTIN 4070445102276

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte