Soporte de torneado de apriete neutro, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 6316-100HPmm

Número de artículo: 320381 6316-100HP
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 16
Adaptador PSC
Tipo de boca neutro
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
Pieza de repuesto S07
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320381 6316-100HP
EAN / GTIN 4070445102276

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados