Esztergakés semleges, PSC, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 6316-100HPmm

Cikkszám: 320381 6316-100HP
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 16
Befogó PSC
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 26623-1
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Alkatrész S07
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320381 6316-100HP
EAN / GTIN 4070445102276

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek