eco gereedschapshouder axiaal, dubbel, rechts 25 mm

Artikelnummer: 318855 25
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 25 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Spanlengte L1 102 mm
B 40 mm
Buiten-⌀ D 102 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318855 25
EAN/GTIN 4045197893314

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.
GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT Eco.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.
Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.