Portautensili Eco assiale, 2x, destra 25 mm

Codice art.: 318855 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 25 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
Lunghezza di serraggio L1 102 mm
B 40 mm
⌀ Esterno D 102 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318855 25
EAN / GTIN 4045197893314

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.
GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT Eco.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.
Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainserti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.