eco držač alata aksijalni, dvostruki, desni 25 mm

Artikl br.: 318855 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 25 mm
Prihvat PSC 63
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 130 mm
Stezna duljina l1 102 mm
B 40 mm
Vanjski ⌀ D 102 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318855 25
EAN / GTIN 4045197893314

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.
GARANT – Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost postupka i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT Eco.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.
Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.