Portsculă eco axială, dublă, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318855 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare PSC0630xx95; VKT08080115
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Serie GARANT Eco
Denumirea producătorului Eco Werkzeughalter
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Lungime activă A 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 102 mm
Lungime funcţională 102 mm
Înălţime funcţională H 25 mm
Poziţia sculelor pe dreapta
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs prindere pătrată
Lungimea totală L 168 mm
Lăţime totală B1 40 mm
Standard ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 3,694 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318855 25
EAN / GTIN 4045197893314
Număr producător 318855 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături